Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavain, Volvo Ø 86 mm x 16K
Öljynsuodatinavain, Volvo Ø 86 mm x 16K - 1
Öljynsuodatinavain, Volvo Ø 86 mm x 16K - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavain, Volvo Ø 86 mm x 16K

Muovisen suodatinkotelon kannen avaamiseen ja kiristämiseen täsmälliseen momenttiin suodatinpatruunan vaihdon yhteydessä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vääntiö 1/2" ja avainväli 21 mm

Koko/vääntiöprofiili: Ø 86,0 x 16 vääntöpintaa


Vääntiö: 1/2“ SW 21


Toimitusmyynti