Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljynsuodatinavain Ø 76 mm x 12K
Yleiskäyttöinen öljynsuodatinavain, jossa on sähköä johtamaton muovipinnoite
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ei perinteisiin avaimiin verrattuna oikosulkuvaaraa K9K-moottoreissa, joissa öljynsuodatin on laturin latauslinjan vieressä
Koko/vääntiöprofiili: Ø 76,0 x 12 vääntöpintaa
Vääntiö: 1/2“ SW 27
Soveltuvuus: Citroёn, Peugeot, Mercedes, VAG, Renault, Nissan, Dacia, Suzuki
Toimitusmyynti
- Erityisesti Renault, Nissan, Dacia, Suzuki joissa K9K-moottorit (1.5l diesel), Mercedes k9k=OM607 A-luokka (W 176), B-luokka (W 246) Citan (W 415) sekä Mercedes M102 ja M103 6-sylinteriset bensiinimoottorit
- Yleisesti Citroёn, Peugeot, Renault, Mercedes, VAG jne.
- Purflux-suodattimen numero LS918/MAN W716/1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!