Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavainsarja Mazda, 3 osaa
Öljynsuodatinavainsarja Mazda, 3 osaa - 1
Öljynsuodatinavainsarja Mazda, 3 osaa - 2
Öljynsuodatinavainsarja Mazda, 3 osaa - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavainsarja Mazda, 3 osaa

Öljynsuodattimen vaihtamiseen (patruuna).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Öljynsuodatinavain, nro 23


  • 14 pintaa / sisähalkaisija 66,5 mm

  • Suodatinkoodi: Mazda PE01-14-302A-9A


Öljynsuodatinavain, nro 26


  • 14 pintaa / sisähalkaisija 73,0 mm

  • Suodatinkoodi: Mazda LF10-14-302A-9B


Öljynsuodatinavain, nro 29


  • Sisähalkaisija 75,5 mm