Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljynsuodatinavainsarja Toyota, 2 osaa
Öljynsuodattimen kannen avaamiseen ja kiristämiseen täsmälliseen momenttiin suodatinpatruunan vaihdon yhteydessä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Öljynsuodatinavain, nro 27
- 14 pintaa / sisähalkaisija 64,5 mm
- 3/8" + AV27 mm/alumiini
- Kaksoisvääntiö, 6 syvennystä
Öljynsuodatinavain, nro 28
- 14 pintaa / sisähalkaisija 64,5 mm
- 3/8" + AV27 mm/alumiini
- Kaksoisvääntiö, 2 syvennystä
Öljynsuodatinavain, nro 27
- Nykyiset 1,8/2,0 litran 4-sylinteriset mallit, esim. Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Öljynsuodatinavain, nro 28
- Toyota ja Lexus, 4-, 6- ja 8-sylinteriset moottorit
- Toyota 3.5l V6 (2007-2008), useat Toyota-mallit vuodesta 2006
- Lexus (vuodesta 2006) IS250 / 350, ES350, GS300 / 350 / 450h, RX350, LS460 / 600h L
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!