Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljysuodatinavain, erikoislenkkiavain räikällä, AF 27 Ford, PSA ja Jaguar
Öljysuodatinavain, erikoislenkkiavain räikällä, AF 27 Ford, PSA ja Jaguar - 1
Öljysuodatinavain, erikoislenkkiavain räikällä, AF 27 Ford, PSA ja Jaguar - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljysuodatinavain, erikoislenkkiavain räikällä, AF 27 Ford, PSA ja Jaguar

Erikoismuotoiltu avain vaikeasti saavutettavissa olevien öljynsuodattimien kansien avaamiseen.
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
  • ½"- vääntiön avulla korkki voidaan kiristää 25 Nm voimalla valmistajan ohjeiden mukaisesti

  • Käytetään kuten OEM 303-1579 / pituus noin 250 mm

  • Avainta ei tarvitse siirrellä toisin kuin lenkkiavainta. Tämä on erityisen tärkeää malleille, joissa tila on erittäin rajallinen ja avainta ei pysty siirtämään, jos kansi on liian kaukana