Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljytulpanavain 1/2” vääntimelle
Laadukas ja kestävä öljytulppa-avain helpottaa öljyn vaihtamista. Soveltuu moniin eri automerkkeihin ja -malleihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuinen ja kestävä öljytulppa-avain tekee öljyn vaihtamisesta vaivatonta. Tämä avain sopii useisiin eri automerkkeihin ja -malleihin, mikä tekee siitä monipuolisen ja kätevän työkalun. Sen ergonominen muotoilu takaa helpon käytettävyyden ja lisää työturvallisuutta öljynvaihdon aikana.
- Neliö 8 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!