Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaavinsarja 38-osaa, taivutetuilla kaavinterillä
Laadukas kaavinsarja uudenlaisilla taivutetuilla kaavinterillä. Liimajäämät voidaan poistaa vahingoittamatta tuulasia/ikkunaa korjauksen aikana
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uudelleenleikkaus on mahdollista ilman vaurioita
- Erikoisterien taivutetut reunat mahdollistavat tarkan etäisyyden ohjauksen
- Terävä leikkuureuna voidaan ohjata kulkemaan lähelle tuulilasin kehystä tai turvallisesti siitä poispäin
Erinomainen käyttömukavuus ja optimoitu teränpidike
- Ergonominen kaksikomponenttikahva takaa optimaalisen ohjauksen rasittamatta käsiä
- Ei enää terän heilumista, tarkat leikkaukset joka kerta
Joustavuutta ahtaissa tiloissa
- Mukana on myös PVC-kahva siltä varalta, että ahtaissa tiloissa tarvitaan toista terää
- Molempiin kahvoihin voidaan kiinnittää paksummat, jopa 0,8 mm terät
Terien turvallinen säilytys suojakoteloissa
ORSY®-järjestelmä
- Kompaktit rasian mitat modulaariseen 4.2.1 Würth -ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
- Ajoneuvon tuulilasin/ikkunan sauman liimajäämien poistamiseen
- Myös esimerkiksi TÜV-tarrojen, tiivisteiden ja liimajäämien poistamiseen
- Kaikkiin töihin, joissa käytetään pieniä 12-20 millimetrin levyisiä kaavinteriä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!