Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CK-Elektroniikkapäätyleikkurit ESD, vinopää, taivutettu 29° kulmaan
CK-Elektroniikkapäätyleikkurit ESD, vinopää, taivutettu 29° kulmaan - 1
CK-Elektroniikkapäätyleikkurit ESD, vinopää, taivutettu 29° kulmaan - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CK-Elektroniikkapäätyleikkurit ESD, vinopää, taivutettu 29° kulmaan

ESD-sarjan pihdit: Johtavasta materiaalista valmistetut pihdit varmistavat turvallisen sähkötyön. Ergonominen muotoilu ja thermomuoviset otekahvat takaavat helpon ja mukavan käytön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Päätyleikkuri ESD, vinopää (6022090517) on valmistettu johtavasta materiaalista, joka takaa turvallisen käytön ja suojaa sähkövarauksilta. Sen ergonominen muotoilu ja thermomuoviset otekahvat takaavat miellyttävän ja pitävän otteen. Pihdit on suunniteltu erityisesti monisäikeisten elektroniikkajohtimien katkaisuun, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Työskentely tämän laadukkaan ja turvallisen pihdin kanssa on helppoa ja tehokasta.



  • ESD-sarjan työkalut on valmistettu johtavasta materiaalista. Työkalujen käyttö takaa että vaaralliset sähkövaraukset johtuvat maan potentiaaliin.

  • Optimaalinen ergonominen muotoilu, pehmeät, miellyttävät ja pitävät thermomuoviset otekahvat

  • Pihdit tarkoitettu monisäikeisten elektroniikkajohtimien katkaisuun