Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 1
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 2
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 3
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 4
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 5
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 6
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 7
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 8
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 9
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 10
Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa - 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa

Jousipuristinasema autojen ja pakettiautojen kierrejousille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kattavasti turvavarusteltu asema koostuu paineilmasylinteristä, jalkapolkimesta, turvahäkistä, iskunvaimentimen pidikkeestä ja jalustasta, ja on näin mahdollisimman turvallinen käyttää.

  • Asemassa on yksi pieni kiinnitysleuka, yksi suuri kiinnitysleuka ja ruuvipuristinkiinnitysleuka. Jousipuristimen käyttöalue kattaa toimitukseen sisältyvien osien ansiosta yli 90 % kaikista ajoneuvojen kierrejousista. Saatavilla on myös muita valinnaisia erikoisvarusteita.

  • Peruslaitteen kaksi kiinnitysleuan pidikettä avautuu jopa 486 mm. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että monissa nykyisissä ajoneuvomalleissa on erikoispitkät jouset.

  • Yläpuolinen peili, jonka näkymä helpottaa männänvarren kohdistamista asennuksen aikana.

  • Kestävillä polykarbonaattipaneeleilla varustettu turvahäkki varmistaa hyvän suojaustason tilanteissa, joissa käyttäjä tekee virheen tai materiaali hajoaa kappaleiksi odottamatta.

  • Kahta ylempää kiinnitysleukaa voidaan säätää portaattomasti jousen halkaisijan mukaiseksi. Ne voidaan siirtää ylös- ja alaspäin, kallistaa ja kiinnittää paikoilleen, millä varmistetaan mahdollisimman hyvä sopivuus kaikille jousityypeille.

  • Käytännöllinen iskunvaimentimen pidike pitää vaimentimen paikallaan asennuksen aikana.

  • Laitetta on helppo siirtää sen yläkahvojen ja pyörien ansiosta.

  • CE-hyväksyntä vahvistaa yksikön vaatimustenmukaisuuden konedirektiivin 2006/42/EY kanssa.


Toimitussisältö


  • Peruslaite, 3 000 kg / 30 000 N

  • Pieni puristusleuka, halkaisija 78-130 mm.

  • Suuri puristusleuka, halkaisija 105-185 mm.

  • Peili magneettijalustalla, joustava varsi

  • Kuljetusmoduuli pyörillä

  • Ruuvipuristin puristusleuka iskunvaimentimen putkelle, halkaisija 40-60 mm
Käyttöalue
Luettelo käyttökohteista
Enintään 1 200 kg
1 200-2 000 kg
Yli 2 000 kg
AUDIA1
CHEVROLETMatiz, Spark
CITROËNC1, C3, DS3, C2, C3, Picasso
DACIALogan, Sandero, Duster
FCAPunto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon
FORDFiesta, Fusion, Ka
HONDAInsight, Jazz, Civic, Crz
HYUNDAIi20, i10, ix20, i30, Genesis, i40
KIAPicanto, Venga, Rio
LEXUSRx, Ct
MAZDACX-3, 2
MINICooper, Mini
MITSUBISHIColt, Space, Star
NISSANCube, Pixo, Micra, Note
OPELAgila, Corsa, Adam, Karl
PEUGEOT206+, 107, 208, Rcz, 207, 308
RENAULTGrand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus
SEATIbiza, Mii
SKODACitigo, Fabia, Rapid
SMARTFortwo, Forfour
SUZUKIAlto, Splash, Swift, Celerio
TATANano
TOYOTAYaris, Iq, Prius, Auris, Aygo
VOLKSWAGENPolo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox
AUDIA3, A4, Q3, TT, A5
BMWSeries 1, Series 2, Series 3, Series 4, Series 5, X1, X3
CHEVROLETOrlando
CITROËNC4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper
DACIADuster, Logan
FCADoblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta
FORDFocus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max
HONDAAccord, Civic
HYUNDAIix35, i30, i10, ix20
KIACeed, Venga, Soul
MAZDACx-7, 3, 5
MERCEDESClass-B, Class-A, Class-C, E, Vito
MINICooper, Mini Countryman
MITSUBISHIAsx, Lancer, Outlander, Pajero
NISSANQashqai, Juke, Leaf, Cube
OPELAstra, Insignia, Meriva, Zafira
PEUGEOTRcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner
RENAULTFluence, Grand Scenic, Koleos, Megane Iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude
SEATLeon
SKODAYeti, Roomster, Superb, Octavia
SUZUKISx4
TOYOTAAvensis, Prius, Verso, Auris
VOLKSWAGENGolf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan
AUDIA5, A6, A8, Q5, Q7, A6
BMWSeries 6, Series 7, X5, X6
CITROËNBoxer
FCADucato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont
FORDEcoSport, Edge, S-MAX
HONDACR-V, HR-V
HYUNDAISantaFè, Tucson
KIASorento, Sportage
LAND ROVERFreelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover
LEXUSRX, CT, GS, LS
MAZDA6, CX5, CX7
MERCEDESClass-E, Vito, Class-M, Class-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Class-V.
NISSANQashqai
OPELMokka, Antara, Vivaro, Movano
PORSCHECayenne, Macan
RENAULTTrafic, Megane Initial, Kadjar, Master
SSANGYONGKorando, Rexton, Tivoli
SUZUKISX4, Vitara, S-Cross, Jimny
TOYOTALand Cruiser, RAV4
VOLKSWAGENPassat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6
VOLVOV50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90


  • Erittäin raskaaseen käyttöön suunniteltu paineilmatoiminen jousipuristin käytettäväksi ajoneuvoille henkilöautoista pakettiautoihin.