Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pajamoukari
Kestävä lasikuituvartinen metallileka otekahvalla, 10 kertaa vahvempi kuin puuvarsi. Tehokas lyöntipää Din 6475 standardien mukaisesti. Tämä leka kestää kovemmassakin käytössä ja on täydellinen valinta ammattilaisille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pajamoukari Nuplaflex- lasikuituvarrella, joka on 10 kertaa vahvempi verrattuna perinteiseen puuvarteen. Otekahvasta saa pitävän otteen, minkä lisäksi se vaimentaa iskuja ja tärinää ja vähentää näin käsiin kohdistuvaa rasitusta. Lyöntipää on DIN 6475 -standardin mukainen, mikä tekee siitä luotettavan ja turvallisen valinnan työkalupakkiin.
- Terästä
- Lasikuituvarsi
- Lyöntipää DIN 6475
- Paino 3000 g
- Otekahva
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!