Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Otsavalo 250 lm Led ladattava

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Otsavalo 250 lm Led ladattava

Kevyt otsavalaisin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Ladattava LED-otsavalaisin vaihdettavalla litiumioniakulla 3,7 V / 2,6 Ah

  • Latauksen ilmaisin akkukotelossa

  • Valaistuksen enimmäiskesto 30h (latausaika noin 4h)

  • Säädettävä pääpanta ja käännettävä valaisinosa, fokuksen säätö

  • Kytkin toiminnoilla, edessä: 100% - 50% - 10% teho ja SOS, takana: punainen ja punainen vilkkuu


Toimituksen sisältö:


1x LuxPremium ladattava LED-otsavalaisin KL 250AF (250lm, sis. Litiumioniakun 3,7V / 2,6 Ah),1x USB-kaapeli

HuomautusKäytä vain hyväksyttyä USB-virtalähdettä (esim. laturia tai tietokonetta), jonka lähtöjännite on enintään 5 V