Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PinPuller®-pellinoikaisutarvikesarja
Monipuolinen pellin oikaisusarja, joka sisältää tarvikkeet teräksen ja maalipintojen oikaisuun hitsaus- ja liimausmenetelmällä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kompakti
- PinPuller-sarja sisältää kaikki tarvittavat työkalut korjaukseen hitsaamalla tai liimaamalla
- Kaikki työkalut ja apuvälineet ovat nopeasti tunnistettavissa ja kätevästi saatavilla
Sopii herkkien osien työstämiseen
Vähäinen lämmönmuodostus
Liimattujen vetoadapterien helppo irrotus
ruiskuttamalla liimanpoistoainetta
PinPuller-sarja on osa SmileREPAIR-järjestelmää.
PinPuller on erittäin monipuolinen:
- Pienten ja keskisuurten painaumien oikaisu
- Kolhut ja pienet naarmut
- Hitsaus- ja liimausmenetelmät
Maalatut pinnat, pelti ja alumiini. Pellin paksuus 0,5–2 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!