Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jäärauta/petkele
Laadukas karkaistusta teräksestä valmistettu 15cm terä on kestävä ja tehokas. 135cm pitkä puinen varsi tekee työskentelystä mukavaa ja helpottaa työn suorittamista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Petkele puukahvalla on korkealaatuinen työkalu, joka on suunniteltu kestämään vaativiakin työtehtäviä. Sen 15cm terä on valmistettu karkaistusta teräksestä, mikä takaa kestävyyden ja tarkkuuden. Varsi on 135cm pitkä ja valmistettu laadukkaasta puusta, mikä tekee työskentelystä miellyttävää ja tehokasta. Petkele puukahvalla on erinomainen valinta kaikille, jotka arvostavat laadukasta työkalua, joka on sekä käyttömukava että turvallinen.
- Terä 15cm ja karkaistua terästä.
- Varsi puuta 135cm, paino 1,3kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!