Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VDE-eristetyt pihdit, sarja 4.4.1, system 4 osaa
VDE-eristetyt pihdit, sarja 4.4.1, system 4 osaa - 1
VDE-eristetyt pihdit, sarja 4.4.1, system 4 osaa - 2
VDE-eristetyt pihdit, sarja 4.4.1, system 4 osaa - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VDE-eristetyt pihdit, sarja 4.4.1, system 4 osaa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.



Sisältää VDE-pihdit:
  • Sivuleikkurit 160 mm

  • Yhdistelmäpihdit 180 mm

  • Kärkipihdit 210 mm

  • Kuorintapihdit 160 mm