Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pihtisarja laajeneville muoviniiteille
Pihtisarja laajeneville muoviniiteille - 1
Pihtisarja laajeneville muoviniiteille - 2
Pihtisarja laajeneville muoviniiteille - 3
Pihtisarja laajeneville muoviniiteille - 4
Pihtisarja laajeneville muoviniiteille - 5
Pihtisarja laajeneville muoviniiteille - 6
Pihtisarja laajeneville muoviniiteille - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pihtisarja laajeneville muoviniiteille

Muovisten laajenevien niittien ja kiinnikkeiden poistamiseen ajoneuvon verhoiluosista ilman vaurioita

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Ohuet tartuntaleuat varmistavat pitävän otteen myös syvällä holkissa olevista niitinpäistä.

  • Helppoon paikalleen asetettujen niittien ja kiinnikkeiden irrottamiseen ja vaihtamiseen ilman vaurioita

  • Itse avautuvat pihdit takaavat optimaalisen käsittelyn


Toimitussisältö:


  • 1 pihdit, suora

  • 1 pihdit, 90°

  • 1 pihdit, joissa on 3 tartuntaleukaa, mm. seuraaville: Nissan, Infiniti.