Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" pikavaihtoistukka vaihtonapilla, magneetilla
Pidin kärjille nopealla pikavaihtotoiminnolla. Kärjen vaihto onnistuu yhdellä kädellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea ja helppo vaihto
Nopea kärjenvaihto yhdellä kädellä: paina nuppia kevyesti, niin kärki siirtyy eteenpäin ja irtoaa.
Pääset käsiksi syvällä ja hankalissa paikoissa oleviin ruuvinkantoihin
Erittäin ohut (∅ enintään 10,5 mm)
Kärjille, joissa on DIN 3126 -standardin mukainen kuusikulmainen vääntiö
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!