Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PinPuller® Power -sarja, täydel.varusteltu
PinPuller®-sarja sisältää kaikki tärkeimmät työkalut kolarikorjaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskäyttöön
Useita käyttömahdollisuuksia:
Oikaisuun vetovasaralla, vetopuomin tai oikaisutelineen avulla
Nopea ja helppo
Ainutlaatuiset vetoelektrodit pyöräkoteloiden ammattimaiseen muovaukseen.
Optimoitu valikoima
Sarja sisältää tarpeelliset työkalut kolarikorjaukseen
Taloudellinen ja tehokas
Huoltoteline vetoelektrodien nopeaan ja tarkkaan viilaamiseen.
Sisältö: 16 osaa
- 1 vetoelektrodi, 2 rivinen, 15-os., suora
- 1 vetoelektrodi, 2 rivinen 29-os., suora
- 1 vetoelektrodi, 2 rivinen 27-os., kaareva
- 1 vetopalkki 2-rivisille vetoelektrodeille
- 1 vetoelektrodi, 1 rivinen, 10-os., suora
- 1 vetoelektrodi, 1 rivinen, 20-os, suora
- 1 vetopalkki 1-rivisille vetoelektrodeille
- 1 rengasmutteri, M14
- 1 kuparielektrodi
- 1 lyhyt ruuvimeisseli, 1,2 x 6,5 mm
- 1 elektrodien huoltoteline, 2 mallia
- 1 kuusiokoloavain, koko 6 mm
- 1 viila, 150 mm
- 1 viilan kahva
- 1 piirtopuikko
- 20 hitsattavaa varaelektrodia, joissa jouset
Painaumien poistoon korin peltien suorilta pinnoilta ja erityisesti pyöräkoteloista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!