Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PinPuller® Power -vetoelektrodi
Vahva elektrodikampa suurten painaumien poistamiseen autojen korien pelleistä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paljon käyttökohteita:
- vetovasaralla
- oikaisutelineen tai
- vetopuomin avulla
Elektrodikamman urat mahdollistavat vetopalkin kiinnityksen haluttuun paikkaan
Erilliset elektrodit on nopea hitsata ja helppo poistaa vääntämällä
Säästää työaikaa
Useat elektrodit vain 9 mm:n välein varmistavat optimaalisen voiman jakautumisen
Vetoelektrodeja voi hitsata yli 500 kertaa toisin kuin aaltolankaa
Kunkin elektrodi on eristetty omalla suojakuorella. Eristyksen ansiosta tarvitaan vain vähän hitsausvirtaa, mikä vähentää peltiin siirtyvää lämpöä.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa messinkipäällyste on poistettava elektrodien kärjistä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!