Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PinPuller®-elektrodit
Jousitetut hitsattavat elektrodit vetokammassa ammattimaiseen painaumien poistoon puhtaaksi hiotusta pellistä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Taloudellinen
PinPuller®-elektrodeja voi hitsata yli 1 000 kertaa toisin kuin aaltolankaa. Tämä säästää rahaa ja resursseja
Nopea
PinPuller®-elektrodeja voi hitsata kaksi kertaa nopeammin kuin aaltolankaa: Säästää työaikaa
Käytännöllinen
Elektronivetokampa toimii samalla tavalla kuin vetokahva ja oikaisee painaumat automaattisesti: Ammattimaiset korjaukset
Optimaalinen voiman jakautuminen
Hitsattavat elektrodit ovat elektrodikammassa hyvin lähellä toisiaan (10 mm:n välein): Sopii käytettäväksi erittäin vahvassa pellissä optimaalisen voiman jakautumisen ansiosta
Tehokas, ei jäämiä
Hitsattu liitos katkeaa elektrodeja vääntämällä: Yksinkertainen elektrodien poisto ilman jäämiä
Ennen ensimmäistä käyttökertaa messinkipäällyste on poistettava elektrodien kärjistä viilalla.
Kaarien luomiseksi ulommat elektrodit irrotetaan pellistä ja vain sisempiä elektrodeja vedetään.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!