Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PinPuller®-elektrodit

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PinPuller®-elektrodit

Jousitetut hitsattavat elektrodit vetokammassa ammattimaiseen painaumien poistoon puhtaaksi hiotusta pellistä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Taloudellinen


PinPuller®-elektrodeja voi hitsata yli 1 000 kertaa toisin kuin aaltolankaa. Tämä säästää rahaa ja resursseja



Nopea


PinPuller®-elektrodeja voi hitsata kaksi kertaa nopeammin kuin aaltolankaa: Säästää työaikaa



Käytännöllinen


Elektronivetokampa toimii samalla tavalla kuin vetokahva ja oikaisee painaumat automaattisesti: Ammattimaiset korjaukset



Optimaalinen voiman jakautuminen


Hitsattavat elektrodit ovat elektrodikammassa hyvin lähellä toisiaan (10 mm:n välein): Sopii käytettäväksi erittäin vahvassa pellissä optimaalisen voiman jakautumisen ansiosta



Tehokas, ei jäämiä


Hitsattu liitos katkeaa elektrodeja vääntämällä: Yksinkertainen elektrodien poisto ilman jäämiä

Huomautus

Ennen ensimmäistä käyttökertaa messinkipäällyste on poistettava elektrodien kärjistä viilalla.