Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pinnapultin irrotustyökalusarja 4 osaa
Kierteisten ja kierteettömien pinnapulttien nopeaan kiertämiseen ja irrottamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ei pultteja vahingoittavaa lisämateriaalin (mutterit jne.) hitsausta tai pihtien käyttöä
Irrotusmuttereita ei tarvita
Tarttuu tiukasti vähintään 10 mm näkyvillä olevaan pulttiin
Yksi työkalu, ei kuluvia osia
Toimitetaan maalatussa metallikotelossa, jossa muovilokero
Sisältö: 4-osainen
- 4 pultin irrotustyökalua: Halkaisijat 6, 8, 10, 12 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!