Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pinnapultin irrotustyökalusarja 4 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pinnapultin irrotustyökalusarja 4 osaa

Kierteisten ja kierteettömien pinnapulttien nopeaan kiertämiseen ja irrottamiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Ei pultteja vahingoittavaa lisämateriaalin (mutterit jne.) hitsausta tai pihtien käyttöä



Irrotusmuttereita ei tarvita



Tarttuu tiukasti vähintään 10 mm näkyvillä olevaan pulttiin



Yksi työkalu, ei kuluvia osia



Toimitetaan maalatussa metallikotelossa, jossa muovilokero



Sisältö: 4-osainen


  • 4 pultin irrotustyökalua: Halkaisijat 6, 8, 10, 12 mm