Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistolapio
Laadukas ja kestävä teräsputkivarsi ja vahvasta karkaistusta teräksestä valmistettu pesä takaavat tuotteen pitkäikäisyyden ja luotettavuuden. Kompakti koko ja kevyt paino tekevät käytöstä helppoa ja vaivatonta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pistolapio, putkivarsi on varustettu teräsputkivarrella ja vahvalla karkaistulla teräspesällä, jotka tekevät siitä kestävän ja luotettavan työkalun. Sen koko 37x17 cm ja pituus 122 cm takaavat tehokkaan ja ergonomisen työskentelyn, kun taas kevyt paino 1,9 kg helpottaa käsittelyä. Pistolapio on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle maksimaalista käyttömukavuutta ja turvallisuutta kaikissa työskentelyolosuhteissa.
- Teräsputkivarsi, muoviponsi
- Pesä vahvaa karkaistua terästä
- Koko 37x17 cm
- Koko pituus 122 cm
- Paino 1,9 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!