Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pistovarsi maalaustelalle

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pistovarsi maalaustelalle

Jatkovarteen sopiva pistovarsi maalaustelalle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jatkovarteen sopiva pistovarsi maalaustelalle. Sinkityssä pistovarressa on valkoinen kahva. Telan leveydestä riippuen pistovarren halkaisija joko 6 mm tai 8 mm.



  • Pistovarren halkaisija 6 mm tai 8 mm, riippuen telan leveydestä

  • Sinkitty

  • Sopii jatkovarteen