Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pohjasarja Puristimelle/nostimelle, yhden käden asennustyökalulle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pohjasarja Puristimelle/nostimelle, yhden käden asennustyökalulle

Viking Arm asennustyökalulle

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erittäin kapea pohjalevy ja nostolevyt ahtaissa tiloissa työskentelyä varten

  • Pohjasarja on nopea ja helppo vaihtaa

  • Vain 3mm paksu pohjalevy mahdollistaa entistä tarkemman kohdistuksen

  • Esimerkiksi lattioiden ja kipsilevyjen nopeaan ja helppoon asennukseen
Huomautus
  • Yhdellä kädellä käytettävää asennustyökalua saa käyttää vain tasaisilla ja kunnolla kiinnitetyillä pinnoilla

  • 3 mm paksu vaihdettava levy vähentää kokonaisnostokykyä pienemmän materiaalipaksuuden vuoksi

  • Varmista, että nostettavat esineet koskettavat kontaktipintaa koko alaltaan

Pohjasarja: Pohja-, nosto-, kiinnityslevyt Viking Arm puristimelle/nostimelle, tuote 0714 662 980



  • Pohjasarja 3mm, tuotenro 0714662971

  • Pohjasarja 6 mm, tuotenro 0714662972


Toimitusmyynti