Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Porraspeltiporanterä, HSS SMART STEP

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Porraspeltiporanterä, HSS SMART STEP

Porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia ja dynaamisesti kaareva leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Dynaamisesti kaareva leikkuureunan geometria jokaisen porrassiirtymän välillä


  • Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin perinteisillä porrasporanterillä

  • Huomattavasti vaivattomampi poraus perinteisiin porrasporanteriin verrattuna

  • Erittäin vaivaton käyttää

  • Hiljainen, täysin hallittu poraus

  • Erittäin vähäinen purseenmuodostus


SMART STEP -teknologia


  • Jopa 3 kertaa nopeampi porauksen aloitus verrattuna perinteisiin porrasporanteriin

  • Tarkka porauksen aloitus ilman keskittämistä tai pistepuikon käyttöä

  • Ei peltilevyn vääntymistä

  • Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa

  • Ei rämise eikä takerru materiaaliin

  • Tarkkojen pyöreiden reikien poraukseen ilman repeytymistä ja halkeilua


Syvä lastuja nostava spiraalinmuotoinen lastu-ura


Erinomainen lastunpoisto



3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä



Saatavilla vain Würthiltä