Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puolipyöreä viila DIN 7261, malli E
Puolipyöreä viila DIN 7261, malli E - 1
Puolipyöreä viila DIN 7261, malli E - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puolipyöreä viila DIN 7261, malli E

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erinomainen viilan leikkuugeometria (täydellinen leikkuukulma, tasainen hampaiden korkeus ja säännöllinen hammasväli)


  • Varmistaa työkappaleen pinnan puhtauden ja säästää aikaa vievää uudelleentyöstämistä.

  • Mahdollistaa hyvän lastunpoiston ja estää työkappaleen naarmuuntumisen.

  • Lisää leikkuutehoa vähemmällä vaivalla. Laadukas teräs ja huolellinen karkaisu takaavat pitkän käyttöiän.

  • Kartiomainen kiinnityspää varmistaa, että viila asettuu tukevasti kiinni kahvaan.
Huomautus

Karkeus 1 - karkea; Karkeus 2 - keskikarkea; Karkeus 3 - hieno