Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puristusalusta prässiin 8 osaa
Yleiskäyttöön soveltuva säädettävä puristusalusta tavallisille korjaamopuristimille, prässeille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Muodostaa turvallisen välyksettömän kolmipistetuen puristusprosessille
- Ei enää vaarallisia viritelmiä, minimoi loukkaantumisriskin
- Kierrepitimien erikoisasettelu ja toimitukseen sisältyvät korkeussäädettävät pitkät ja lyhyet tukitapit varmistavat tarkan tuen
- Keskityskiinnikkeiden avulla tukitapit voidaan myös kiinnittää komponentissa oleviin reikiin
- Voidaan käyttää myös yhdessä kaupallisesti saatavilla olevien ulosveto- ja puristusholkkisarjojen kanssa
- Keskitys puristusalustan keskellä olevan keskityspisteen avulla
- Yleiskäyttöön pyörän laakereiden, holkkien, hiljaisten laakereiden jne. irrottamiseen ja asentamiseen
- Alustassa on kaksi säädettävää pidikettä, jotka estävät liukumisen puristusalustalla
Toimitussisältö
- 1 x puristusalusta, yleismalli
- 1 x tukitapin pidin, H 35 mm
- 3 x tukitapin pidin, H 65 mm
- 1 x tukitappi M 16, H 100 mm
- 2 x tukitappi M 16, H 130 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!