Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM
Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM - 1
Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM - 2
Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM - 3
Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM - 4
Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM - 5
Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM - 6
Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM

Laadukas yhden käden asennustyökalu ammattikäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Entistä vielä tarkempi, millimetrin tarkka säätö parannetun säätöyksikön ansiosta

  • 150 kg:n kuormitusrajoitus mahdollistaa raskaiden esineiden asennuksen nopeasti ja helposti

  • Erittäin vakaa korkealaatuisen mustan hiiliteräksen ansiosta

  • Helppo käyttää vain yhdellä kädellä

  • Ihanteellinen nostamiseen, laskemiseen, kiinnittämiseen ja myös levittämiseen

Pohjalevyt vaihdettavissa


  • Pohjasarja 3 mm, tuotenro 0714 662 971

  • Pohjasarja 6 mm, tuotenro 0714 662 972