Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Johtoliitinpihdit, QI 60 eristetyille ja eristämättömille johtoliittimille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Johtoliitinpihdit, QI 60 eristetyille ja eristämättömille johtoliittimille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Eristettyjen ja eristämättömien johtoliitinten (0,5–6,0 mm2) puristaminen

  • M2.6–M5-ruuvien lyhennys

  • 0,75–6,0 mm2:n johtojen/kaapelien kuorinta