Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Johtoliitinpihdit, QI 60 Eristetyille ja eristämättömille johtoliittimille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Johtoliitinpihdit, QI 60 Eristetyille ja eristämättömille johtoliittimille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Eristettyjen ja eristämättömien johtoliitinten (0,5–6,0 mm2) puristaminen

  • M2.6–M5-ruuvien lyhennys

  • 0,75–6,0 mm2:n johtojen/kaapelien kuorinta