Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puristuspihdit, 360° syöttö eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 360° kääntyvä puristusleuka, jossa on 8 lukitusasentoa (45° lukitus)
- Suuri poikkileikkausalue ilman pihtien säätämistä
- Automaattinen säätö vastaavalle johtimen halkaisijalle
- Ergonomisesti muotoillut pehmeät 2-komponenttikahvat mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn
- Pieni, kevyt ja helppo käsitellä, sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa paikoissa
- Valmistettu Saksassa
- Johdonpäätehylsyt, holkin pituus enintään 18 mm
- DUO johdonpäätehylsyt kahdelle johtimelle 2 x 0,25 mm², mitat enintään 2 x 10,0 mm²
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!