Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • 360° kääntyvä puristusleuka, jossa on 8 lukitusasentoa (45° lukitus)

  • Suuri poikkileikkausalue ilman pihtien säätämistä

  • Automaattinen säätö vastaavalle johtimen halkaisijalle

  • Ergonomisesti muotoillut pehmeät 2-komponenttikahvat mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn

  • Pieni, kevyt ja helppo käsitellä, sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa paikoissa

  • Valmistettu Saksassa