Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puristuspihdit eristetyille johtoliittimille
Puristuspihdit eristetyille johtoliittimille - 1
Puristuspihdit eristetyille johtoliittimille - 2
Puristuspihdit eristetyille johtoliittimille - 3
Puristuspihdit eristetyille johtoliittimille - 4
Puristuspihdit eristetyille johtoliittimille - 5
Puristuspihdit eristetyille johtoliittimille - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puristuspihdit eristetyille johtoliittimille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Muotoilu


Kompakti ja kevyt muotoilu



Sulkeutuvat automaattisesti


Luotettavaan puristamiseen (vapautettavissa)



Puristusvoima


Korkea puristusvoima tehokkaan välityssuhteen ansiosta




Ergonominen ja luistamaton kahva


Ergonominen kaksikomponenttinen kahva parantaa käyttömukavuutta ja vähentää väsymistä



Valmistettu Ruotsissa

Huomautus

Huomautus: Ei sovi lämpökutistettaville johtoliittimille