Puristuspihtisarja, jossa automaattinen räikkä, säädettävä lukitus ja painepisteavaus
Sisältää 5 keskenään vaihdettavaa puristusleukaa seuraaviin käyttökohteisiin:
Leuka A
- Eristetyt ja eristämättömät kaapelikengät, 0,5–6,0 mm² (punainen, sininen, keltainen)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Leuka B
- Suljetut, eristämättömät kaapelikengät, 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
Leuka C
- Avoimet ja eristämättömät kaapelikengät, 0,5–6,0 mm², leveys enintään 6,3 mm
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Leuka D
- Pienet, eristetyt johdonpäätehylsyt kauluksella ja ilman 0,5–4 mm²
- DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
Leuka F
- Suuret, eristetyt johdonpäätehylsyt, 6–16 mm²
- DIN 6 / 10 / 16 mm²
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!