Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puristustyökalu
Puristustyökalu levykaapelikengille on tehokas ja helppokäyttöinen työkalu, joka mahdollistaa nopean ja tarkan puristuksen räikkämekanismin avulla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Puristustyökalu levykaapelikengille on tehokas ja helppokäyttöinen työkalu, joka mahdollistaa nopean ja tarkan puristuksen räikkämekanismin avulla. Jousikuormitettu leukojen aukaisu tekee työskentelystä vaivatonta ja tehokasta. Työkalu on suunniteltu erityisesti levykaapelikengille DIN 46234 ja piikkikaapelikengille DIN 46230, ja se sopii nikkelin ja ruostumattoman teräksen putkikaapelikenkien puristukseen aina 6mm2 asti. Lisäksi sen kevyt paino, 0,6kg, tekee siitä kätevän ja helppokäyttöisen työkalun
- Puristustyökalu levykaapelikengille
- Puristus räikkämekanismillä
- Jousikuormitettu leukojen aukaisu
- Levykaapelikengille DIN 46234
- Piikkikaapelikengille DIN 46230
- Nikkeli- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkikaapelikengät aina 6mm2 asti
- Paino 0,6kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!