Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puristuspihdit putkikaapelikengille, räikällä
Laadukas puristustyökalu putkikaapelikengille, varustettu räikkämekanismilla ja tarkalla puristusjäljellä, soveltuu eri kokoisille kaapelikengille (0,75 - 16mm2).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Puristustyökalu putkikaapelikengille on varustettu räikkämekanismilla, joka helpottaa työskentelyä ja takaa tarkan puristusjäljen aaltoprofiililla. Työkalu soveltuu eri kokoisille kaapelikengille (0,75 - 16mm2) ja sen oikea puristuskoko on helppo löytää selkeän merkinnän avulla. Työskentely on tehokasta ja vaivatonta, kun käytössä on tämä laadukas ja käytännöllinen puristustyökalu. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden.
- Puristustyökalu putkikaapelikengille
- Räikkämekanismilla
- Puristusjälki:Aaltoprofiili
- 0,75 - 16mm2
- Oikea pristuskoko löyty helposti selkeän merkinnän ansiosta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!