Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Purseenpoistaja Mango II Burr-Bi
Poista metallilevyjen reunapurskeet nopeasti ja helposti 14 mm levyvahvuuteen asti ergonomisella kädensijalla varustetulla työkalulla. Säästä aikaa ja vaivaa purseen poistossa!
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Purseenpoistaja Mango II tekee metallilevyjen reunojen siistimisestä nopeaa ja vaivatonta. Sen ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa jopa 14 mm paksuisten levyjen käsittelyn helposti. Ergonominen kädensija takaa käyttömukavuuden.
- Nopean ja helppo purseen poisto metallilevyjen reunoista
- 14 mm levynvahvuuteen saakka
- Ergonominen kädensija
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!