Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Purseenpoistaja sarja E alumiinivarsi
Tehokas ja monipuolinen purseenpoistotyökalu raskaaseen työstöön. Sisältää vaihdettavat terät, tukevan alumiinisen kädensijan sekä teleskooppivarren helpottamaan työskentelyä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Purseenpoistotyökalusarja ALU, E-sarja on raskaaseen työhön suunniteltu työkalu, joka sisältää terät E100, E200 ja E300. Sen teleskooppivarsi ja tukeva alumiininen kädensija takaavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Helppo terän kiinnitys ja irroitus sekä pyörivä terä tekevät purseen poistamisesta nopeaa ja vaivatonta erilaisilta pinnoilta.
- Raskaaseen työstöön soveltuva purseenpoistotyökalu
- Sisältää terät E100, E200, E300
- Teleskooppivarsi
- Tukeva alumiininen kädensija pyöllys karhennuksella
- Helppo terän kiinnitys ja irroitus
- Pyörivän terän ansiosta nopea ja helppo purseen poisto erillaisilta pinnoilta
- Monikäyttöinen eri muotoisien vaihdettavien terien ansiosta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!