Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Purseenpoistosarja Mango II sarja B
Tehokas ja monipuolinen purseenpoistotyökalu kevyeen työstöön. Sisältää vaihdettavat terät, ergonomisen kädensijan sekä teleskooppivarren helpottamaan työskentelyä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Purseenpoistotyökalusarja Mango 2, B-sarja on kevyeen työhön suunniteltu työkalu, joka sisältää terät B10 ja B20. Sen teleskooppivarsi ja ergonominen kädensija takaavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Helppo terän kiinnitys ja irroitus sekä pyörivä terä tekevät purseen poistamisesta nopeaa ja vaivatonta erilaisilta pinnoilta.
- Kevyeen työstöön soveltuva purseenpoistotyökalu
- Sisältää terät B10 ja B20
- Teleskooppivarsi
- Ergonominen kädensija
- Helppo terän kiinnitys ja irroitus
- Pyörivän terän ansiosta nopea ja helppo purseen poisto erillaisilta pinnoilta
- Monikäyttöinen eri muotoisien vaihdettavien terien ansiosta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!