Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putkipihti Bahco

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putkipihti Bahco

Laadukkaat ja kestävät yleisputkipihdit 90° leukakulmalla korkealaatuisesta erikoisteräksestä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Yleisputkipihdit 90° leukakulmalla mahdollistavat työskentelyn ahtaissakin tiloissa. Mustaoksidoitusta ja öljyllä ruostesuojatusta korkealaatuisesta teräksestä valmistettu työkalu on kestävä valinta työkalupakkiin. Tarkkuuskarkaistut leuat tekevät työskentelystä sujuvaa ja vaivatonta. Säätömutterilla varustettu, sitkeäksi karkaistu alavarsi takaa pitävän otteen putkesta.



  • Tarkkuuskarkaistut leuat 90° kulmassa

  • Mustaoksidoitua ja öljyllä ruostesuojattua korkeaseosteista erikoisterästä

  • Yläpuolinen varsi valmistettu teräslevystä

  • Alavarsi sitkeäksi karkaistu ja varustettu säätömutterilla