Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vanteen asennusapusarja 7 osaa
Helpottaa pyörän vanteiden asentamista ja vähentää mekaanikon taakkaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kätevä asennusjärjestelmä
- Sopii erityisesti ajoneuvoille, joissa on pyöränpultit, ajoneuvoille, joissa jarrulevyä ei ole pultattu pyörännapaan, ja ajoneuvoille joissa on lyhyt pyörännavan keskiosa, kaulus
- Asennustapit asetetaan pyörännavan kierteeseen, niitä ei tarvitse ruuvata sisään
- Soveltuu M12- ja M14-pyöränpulteille
- Kun ensimmäistä pyöränpulttia asetetaan paikalleen, pyörän paino lepää asennustapin päällä
- Asennustappi asetetaan ensin napaan, mikä kohdistaa jarrulevyn reiät pyörännavan reikiin (ajoneuvoissa, joissa on irrallinen jarrulevy)
Toimitussisältö
- 1 x vanteen asennustappi pyöränpulteille M12, P = 127,5 mm
- 1 x vanteen asennustappi pyöränpulteille M14, P = 127,5 mm
- 2 x vaihtoholkki vanteen asennustappiin M12, P = 27,8 mm
- 2 x vaihtoholkki vanteen asennustappiin M14, P = 27,8 mm
- 1 x magneettipidin
- Sopii käytettäväksi ajoneuvokorjaamoissa ja renkaiden asennuksessa
- Pyöräpulteilla varustetut ajoneuvot
- Ajoneuvot, joissa jarrulevy ei enää ole pultattu pyörän napaan
- Ajoneuvot, joissa on lyhyt pyörän navan keskiosa, kaulus
- Pyöränpultteille M12 ja M14
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!