Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Irrotustyökalusarja pyörännapojen ja vetoakseleiden irrottamiseen Yleiskäyttöön, 15 osaa
Juuttuneiden ja toisiinsa liitettyjen vetoakselien irti puristamiseen, ja yhdessä lisävarusteena saatavan Würth-liukuvasaran kanssa (tuotenro. 1952004050) pyörännavan irrottamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Säästää huomattavasti aikaa - ei vahingoita kierrettä - ei vahingoita pyöränlaakeria
- Reikäjako on optimoitu kattamaan mahdollisimman suuri osa markkinoilla olevista malleista
- Soveltuu kierrepulteilla ja rei’illä varustetuille pyörännavoille, joiden pulttijako on 2, 3, 4, 5 tai 6
- Käytettäväksi kaikille ajoneuvoilla henkilöautoista pakettiautoihin, sopii erityisesti VAG-, Mazda- ja Ford-ajoneuvojen tiukasti juuttuneiden vetoakseleiden irrottamiseen
- Jos tarvitaan enemmän voimaa, voidaan käyttää myös yhdessä Würthin 16-tonnisen mekaanisen/hydraulisen karasarjan kanssa (tuotenro. 1952004070)
Toimitussisältö
- 1 x irrotin, jossa on kiinnityskierre, 1-1/2 tuumaa, 16 tpi
- 1 x mekaanisen karan pienennyssoviterengas, 1-1/2 tuumaa, 16 tpi x M22 x 2,0
- 1 x mekaaninen kara, M 22 x 2,0
- 1 x vetolaippa, 96-142 mm 2, 3, 4, 5 ja 6-pulttisille navoille, M12/M14-pulteille
- 5 x kartioaluslevy
- 1 x tehokas rasva karan voiteluun
HUOM ! Mekaaninen/hydraulinen karasarja (tuotenro. 1952004070) saatavana vain välitysmyynnin kautta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!