Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Levitystyökalu pyöräntuenta, kiinnityskohdan raon levitystyökalu
Kompakti työkalu ajoneuvon pyöräntuennan kiinnityskohtien hellävaraiseen levittämiseen ja auki pitämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Helpottaa iskunvaimentimien/jousitusten, tuki- ja pallonivelten jne. irrottamista ja asentamista.
- Voidaan sijoittaa pieniin, jopa 3,9 mm kiinnityskohtien rakoihin
- Soveltuu myös leveisiin, jopa 15 mm kiinnityskohtien rakoihin
- Voidaan käyttää molemmin puolin
Mm. BMW, Citroën, Peugeot, Ford, VAG.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!