Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
RW®-kärki E 6,3 (1/4")
<SUP></SUP>RW®-kärki E 6,3 (1/4") - 1
<SUP></SUP>RW®-kärki E 6,3 (1/4") - 2
<SUP></SUP>RW®-kärki E 6,3 (1/4") - 3
<SUP></SUP>RW®-kärki E 6,3 (1/4") - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

RW®-kärki E 6,3 (1/4")

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10
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
  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska ruuvauskärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vakaa istuvuus mahdollistaa työskentelyn yhdellä kädellä

  • 2-värikoodi helpottaa halutun kärkikoon tunnistamista
Huomautus

RW- ja AW-vääntiöitä varten tarvitaan vain yksi kärki. RW- ja AW-kärjet soveltuvat sekä RW- että AW-vääntiöihin.