Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
RW®-kaksoiskärki
2 in 1, kaksi yleisintä RW-kärkeä koot 20 ja 40 yhdistettynä yhteen työkaluun
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska ruuvauskärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys on tarkempaa ja vakaampaa
- 2-värikoodi helpottaa halutun kärkikoon tunnistamista
- RW-kärki sopii ASSY-ruuveille, joissa on joko RW- tai AW-vääntiö
- RW 20 kattaa ruuvit, joiden halkaisija on 3,5-5 mm, ja RW 40 ruuvit, joiden halkaisija on 5-10 mm, joten kirvesmiehet ja puusepät tarvitsevat käytännössä usein työssään vain yhtä kärkeä
- Kiinnitä kaksoiskärki poraistukan keskelle, sopii myös 1/4" kärkipitimeen (0614 176 760 poranterän pidin bits-kiinnityksellä)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!