Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" räikkä läpityönnettäville sovitteille
Voidaan käyttää porrastettujen ruuvauskärkien ja läpityönnettävien nelikulmaisten vääntiösovitteiden kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vääntiö: Neliövääntiö 1/2 tuumaa, 30 hammasta, kääntökulma 12°
- Standardi: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Materiaali: Kromi-vanadiumteräs
- Pinta: kiillotettu, kromipinnoitettu, räikkäpäässä musta fosfatointi
- Kahva: 2-komponenttikahva
- HUOM ! Neliövääntiöllä ilman nelikulmaista vääntiösovitetta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!