Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" räikkä suunnanvaihdolla 360° kierrettävällä kahvalla
Ihanteellinen ahtaissa paikoissa työskentelyyn 360° kiertyvän kahvan ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
360° kierrettävä kahva
- Kahvan pään kiertäminen pyöräyttää vääntiötä
- Työ voidaan suorittaa kaksi kertaa nopeammin
- Voidaan käyttää myös tavallisena räikkänä
Ei hylsyn tahatonta irtoamista
- Turvalukitsin estää hylsyn tahattoman irtoamisen tai katoamisen
- Vapauta hylsy painamalla painiketta
Helppo suunnanvaihto
- Suunnanvaihtolevyn avulla vääntösuunta on helppo vaihtaa myötäpäivästä vastapäivään
Huoltovapaa räikkämekanismi
- Tiheähampainen, 52 hammasta, 7° kääntökulma, ei vaadi ollenkaan huoltoa, luotettava kestovoitelu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!