Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3/8" räikkä portaattomalla säädöllä
3/8" räikkä portaattomalla säädöllä - 1
3/8" räikkä portaattomalla säädöllä - 2
3/8" räikkä portaattomalla säädöllä - 3
3/8" räikkä portaattomalla säädöllä - 4
3/8" räikkä portaattomalla säädöllä - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3/8" räikkä portaattomalla säädöllä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Malli: Lyhyt, kaksisuuntainen neliövääntiö

  • Pää: Portaaton, kääntökulma alle 3°

  • Materiaali: Kromimolybdeeniteräs

  • Pinnoite: Satiiniviimeistely, mattakromattu

  • Liikerata: Lyhyt malli
Huomautus

Huomio: Tätä erikoistyökalua voidaan kuormittaa korkeintaan enimmäisvääntömomentilla. Tästä syystä räikkä soveltuu vain rajoitetusti pulttien ja ruuvien avaamiseen.