Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Autoneuvo-/metalliala
Ruuvimeisseli, jossa on ulosvedettävä ja pyöritettävä makasiini, kaksikomponenttikahva, räikkätoiminto, kirkas kromipinnoitettu pyöreä varsi magneetilla ja 12 kärkeä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaikki mitä tarvitset tehokkaaseen työskentelyyn
- Tehokas räikkätoiminto, 28 hampainen, suurin vääntömomentti 20 Nm
- Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta
- Optimaalinen voimansiirto ja miellyttävä käsiteltävyys räikkäruuvimeisselin erittäin ohuen muotoilun ansiosta
- 1/4 tuuman vakiomallisen kärkipitimen ansiosta kadonneen kärjen korvaaminen on helppoa
- Kärkien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa ulosvedettävän ja pyöritettävän makasiinin ansiosta, jossa on tilaa jopa 12 kärjelle
- Napsahdus kertoo, kun makasiini on kunnolla lukittunut
- Würth-värikoodit helpottavat oikean kärjen valitsemista
- Sisältää 12 yleisesti käytettyä kärkeä ajoneuvo- ja metallialalle
Kestävä ja pitkäikäinen
- Pitkä käyttöikä vahvan, kirkkaan, kromipinnoitetun pyöreän varren ansiosta
- Magneettinen kärkipidin takaa kärjen pitävän kiinnittymisen
- Vääntiö standardin DIN 3126-D 6.3 mukainen, kuusikulmaisille 6,3 mm:n kärkien vääntiöille
Autoteollisuudelle ja metalliteollisuudelle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!